Video is not available in offline mode
I sistemi ad aria compressa sono ampliamente utilizzati nelle attività industriali. Le perdite d’aria sono la maggiore fonte di spreco energetico evitabile per uno stabilimento che faccia uso di tali sistemi.
La nostra ricerca delle perdite aiuta a
migliorare l’efficienza degli impianti, ridurre i costi
e minimizzare l’impatto sull’ambiente.
Negli impianti che utilizzano compressori, circa
il 30% delle bollette per il consumo di energia è
imputabile al loro uso. Mediamente, tra il 20% e il
40% di tale cifra è riconducibile a perdite d’aria,
che rappresentano quindi un costo significativo
per le aziende, in modo particolare per quelle con
più linee in più stabilimenti.
La nostra ricerca di perdite d’aria contribuisce
a ridurre tali costi evitabili e di conseguenza a
favorire gli obiettivi di sostenibilità. Se sospettate che vi siano perdite d’aria, concorderemo con voi l’ambito della ricerca prima che i nostri tecnici locali portino a termine la revisione completa con strumentazione
all’avanguardia.
Il risultato viene registrato nella
nostra piattaforma dedicata, che ci permette
di condividere gli esiti della ricerca sia a livello
locale, sia a livello centralizzato per tutti gli
stabilimenti e i mercati.
Il report della revisione contiene fotografie e
informazioni dettagliate su ciascuna perdita d’aria,
inclusi i dati relativi a perdita di energia, costo e
impatto delle emissioni di CO2 su base annua.
Nel report vengono inoltre indicate le parti
e le azioni richieste per risolvere il problema.
Se decidete di procedere con le riparazioni,
vi forniamo una stima del tempo di recupero
del costo della riparazione.
Come potrete immaginare, possiamo procurarvi le parti necessarie ed eseguire il lavoro per voi.
Successivamente, possiamo eseguire nuovamente
la revisione dell’impianto per assicurare che le
azioni correttive abbiano dato i benefici attesi.
Il costo della ricerca dipende dalle dimensioni
dello stabilimento, dal numero dei sistemi ad
aria compressa e dai confini del sistema definiti
nell’ambito della ricerca.
Vantaggi
Riduzione dei costi
Riduzione emissioni CO2
Trasparenza sulla situazione dei diversi stabilimenti attraverso il reporting gestionale
Fabbricazione sostenibile
Questo servizio si qualifica per il marchio di produzione sostenibile Rubix. Ciò significa che offre ai nostri clienti benefici ambientali verificabili, aiutandoli a ridurre le emissioni. Per maggiori informazioni sul marchio, guardate la breve animazione.

Guarda Ora