Video is not available in offline mode
Persluchtsystemen worden op grote schaal gebruikt in de industrie. Op elke site waar ze worden gebruikt, zijn luchtlekkages de grootste bron van te voorkomen energieverspilling.
Onze onderzoeken naar luchtlekkages helpen om de efficiëntie te verbeteren, de kosten te verlagen en de impact op het milieu te minimaliseren.
In fabrieken waar compressoren worden gebruikt, gaat ongeveer 30% van de elektriciteitsrekening naar de werking ervan. Daarvan gaat gemiddeld 20% tot 40% verloren door luchtlekken, wat een aanzienlijke kostenpost is voor het bedrijf, vooral als er meerdere leidingen op meerdere locaties zijn.
Onze luchtlekkage-onderzoeken helpen om deze onnodige kosten inzichtelijk te maken en gezamenlijk te verminderen en te ondersteunen en tegelijkertijd uw duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Als u vermoedt dat uw productie luchtlekken heeft, stemmen we de omvang van het onderzoek met u af voordat onze lokale technici de uitgebreide audit uitvoeren met behulp van de modernste instrumenten.
Het resultaat wordt geregistreerd op ons speciale platform, dat ons in staat stelt om de onderzoeksresultaten lokaal aan te leveren, maar ook om gecentraliseerde rapportage over alle locaties en markten te bieden.
Het auditrapport bevat informatie over elk lek, inclusief foto's, details van het energieverlies, de kosten en de CO2-impact op jaarbasis.
Het rapport bevat ook de onderdelen en acties die nodig zijn om het probleem te verhelpen. Als u akkoord gaat met de reparaties, geven we een geschatte terugverdientijd van de reparatiekosten.
Zoals u van ons gewend bent, kunnen wij de benodigde onderdelen leveren maar ook de reparaties voor u uitvoeren. Daarna kunnen we terugkeren naar de locatie en de audit opnieuw uitvoeren om te controleren of de vervolgacties de verwachte voordelen hebben opgeleverd.
De kosten van het onderzoek zijn afhankelijk van de grootte van de locatie, het aantal persluchtsystemen en de systeemgrenzen die in het toepassingsgebied zijn gedefinieerd.
Er zal minimaal één technicus zijn om de audit uit te voeren en wij rekenen per technicus, per dag. In de meeste gevallen zijn de kosten van de audit terugverdiend binnen slechts één maand nadat de reparaties zijn voltooid.
Voordelen
Kostenverlaging
CO2-reductie
Transparantie tussen de sites via managementrapportering
Sustainable manufacturing
This service qualifies for the Rubix sustainable manufacturing mark. This means it delivers verifiable environmental benefits to our customers, helping them to reduce emissions. For more information about the mark, please watch the short animation.

Watch Now