Video is not available in offline mode
Druckluftsysteme werden in der Industrie in großem Umfang eingesetzt. Luftlecks sind hierbei die häufigste Ursache für teuren und unnötigen Energieverlust.
Unsere Leckageortungen helfen Ihnen, die Effizienz Ihrer Anlagen zu verbessern, Kosten zu senken und die Umweltbelastung zu minimieren.
Bei jeder Anlage, in der Kompressoren zum Einsatz kommen, werden etwa 30 % des Energiebedarfs für deren Betrieb aufgewendet. Davon gehen durchschnittlich 20 % bis 40 % durch Luftlecks verloren. Für das Unternehmen bedeutet das erhebliche Kosten, insbesondere bei Anlagen mit mehreren Leitungen an mehreren Standorten.
Wir orten die Luftlecks für Sie und helfen Ihnen damit, diese unnötigen Kosten zu reduzieren. Gleichzeitig unterstützen wir so Ihre Nachhaltigkeitsziele.
Beim Verdacht auf Luftlecks vereinbaren wir mit Ihnen zunächst den Umfang der Untersuchung. Unsere Service Techniker führen dann vor Ort eine umfassende Prüfung mit modernsten Werkzeugen durch. Das Ergebnis wird auf unserer speziellen Plattform dokumentiert. Dadurch haben wir die Möglichkeit, Untersuchungsergebnisse sowohl lokal zu liefern als auch eine zentralisierte Berichterstattung für alle Ihre Standorte zu erstellen. Der Audit-Bericht enthält Informationen zu jedem identifizierten Leck, einschließlich Bildern, Details zum Energieverlust, den Kosten und der CO2-Auswirkung auf Jahresbasis.
Zudem erhalten Sie eine Aufstellung der Teile und Maßnahmen, die zur Behebung des Problems erforderlich sind. Wir errechnen für Sie die geschätzte Amortisationszeit der Reparaturkosten.
Natürlich können wir die benötigten Teile liefern und die notwendigen Arbeiten für Sie erledigen. Anschließend führen wir ein erneutes Audit durch. Damit stellen wir sicher, dass die Maßnahmen den erwarteten Nutzen gebracht haben.
Die Kosten für die Untersuchung hängen von der Größe des Standorts, der Anzahl der Druckluftsysteme und dem Systemumfang ab.
Für die Durchführung des Audits wird mindestens ein Techniker benötigt, wir berechnen pro Techniker und pro Tag. Durch die eingesparte Energie sind die Kosten für die Überprüfung in den meisten Fällen bereits einen Monat nach Abschluss der Reparaturen wieder abgedeckt.
Vorteile
Kostensenkung
CO2-Reduzierung
Standortübergreifende Transparenz durch Management-Reporting
Nachhaltige Produktion
Diese Dienstleistung ist für das Rubix-Siegel für nachhaltige Produktion qualifiziert. Das bedeutet, dass sie unseren Kunden nachweisbare Umweltvorteile bietet und ihnen hilft, Emissionen zu reduzieren. Weitere Informationen zum Nachhaltigkeitssiegel finden Sie in der kurzen Animation.

Jetzt Beobachten