Um Ihre Maschinen jederzeit am Laufen zu halten, ist es wichtig, dass Sie für Wartungsarbeiten die benötigten Ersatzteile zur Verfügung haben.
Eine falsche oder fehlende Planung kann zu längeren Produktionsunterbrechungen führen. Nämlich dann, wenn die für die Wartung dringend benötigten Teile nicht sofort verfügbar bzw. nicht an Lager sind.
Bei unserem Komponenten-Kitting-Service werden alle benötigten Teile unter einer Bestellung geliefert. So sind alle Teile vor Ort, wenn sie gebraucht werden. Die Kits können unter einer einzigen Bestellnummer erfasst werden, was sowohl die SKUs als auch den Transaktionsaufwand reduziert.
Ein anschauliches Beispiel: Wenn Sie mit Ihrem Auto zur Inspektion müssen, vereinbaren Sie mit der Werkstatt einen Termin. Sie kümmern sich aber nicht um die für die Inspektion benötigten Teile. Das erledigt die Werkstatt, Sie geben den Wagen nur ab und fahren nach erfolgter Wartung wieder vom Hof. So funktioniert Komponenten-Kitting.
Der Komponenten-Kitting-Service bedeutet für Sie einen verbesserten Wartungsprozess sowie Bestandsoptimierung.
Vorteile
Geringerer Aufwand
Reduzierte Transaktionskosten
Verbesserte Wartung
Verbesserte Sicherheit