Kitting de componente

Fabrica / Kitting de componente

Asigurați-vă că aveți piesele corecte pentru lucrările de întreținere,acest lucru este vital pentru a vă menține mașinile în stare bună de funcționare.

Neplanificarea poate însemna opriri prelungite ale producției în timp ce găsiți piesele de care aveți nevoie - sau așteptați să fie livrate. Soluția noastră de echipare cu kituri de componente funcționează atât pentru intervențiile periodice, cât și pentru cele planificate, livrând toate piesele într-o singură cutie în cadrul unei singure comenzi de achiziție. Manipularea unui număr de produse pentru aceeași problemă necesită timp și costă bani. Această soluție rezolvă aceste probleme și permite afacerii dvs. să simplifice configurarea lanțului de aprovizionare. Soluția noastră înseamnă că toate piesele sunt disponibile atunci când sunt necesare, în timp ce kiturile pot fi înregistrate sub un singur cod, ceea ce reduce SKU-urile, precum și volumul de muncă tranzacțional. Gândiți-vă la aceasta ca la o inspecție auto. Atât dumneavoastră, cât și garajul știți ce va fi implicat. Comandați o inspecție mai degrabă decât piesele specifice care ar putea fi necesare pentru acea inspecție și tot ceea ce este necesar este acoperit de o singură tranzacție. Soluția noastră de kitting de componente are ca rezultat îmbunătățirea întreținerii și optimizarea inventarului.

Beneficii

  • Reducerea manipulării SKU

  • Consolidare tranzacțională

  • Întreținere îmbunătățită

  • Siguranță îmbunătățită