Știm că clienții noștri doresc să se concentreze pe ceea ce știu să facă cel mai bine - fabricarea produselor, dar este important să țină inventarul sub control.
Soluția noastră de gestionare a magaziilor poate prelua gestionarea pieselor de schimb.
Necesarul de piese de schimb al unei fabrici de producție va implica mii de SKU-uri, care sunt complexe din punct de vedere tehnic și sunt utilizate doar în cadrul unor proiecte specifice. Aceste SKU-uri variază în volum și valoare, ceea ce înseamnă că o organizație trebuie să comande, să primească, să manipuleze și să depoziteze componente de la câțiva EURO la mii de EURO. Toate acestea pentru a se asigura că produsul potrivit este acolo la momentul potrivit și la prețul potrivit pentru a menține producția în funcțiune.
Acest lucru duce la creșterea stocurilor și contravine nevoii de a reduce stocurile și de a crește fluxul de numerar. Gestionarea magaziilor vă permite să externalizați gestionarea magaziei către noi. Vom gestiona furnizorii și vom procesa comenzile pe ERP-ul dumneavoastră și, dacă este necesar, vom implementa o soluție de sprijin pentru gestionarea magaziilor.
Echipa noastră va lucra îndeaproape cu dumneavoastră, optimizând gestionarea depozitului și crescând eficiența producției prin gestionarea stocurilor critice și necritice.
Beneficii
Manager de operațiuni dedicat și integrarea personalului dvs. existent
Reducerea TCO
Optimizarea gestionării magaziilor