Managementul magaziilor

Fabrica / Managementul magaziilor

Știm că clienții noștri doresc să se concentreze pe ceea ce știu să facă cel mai bine - fabricarea produselor, dar este important să țină inventarul sub control.

Soluția noastră de gestionare a magaziilor poate prelua gestionarea pieselor de schimb. Necesarul de piese de schimb al unei fabrici de producție va implica mii de SKU-uri, care sunt complexe din punct de vedere tehnic și sunt utilizate doar în cadrul unor proiecte specifice. Aceste SKU-uri variază în volum și valoare, ceea ce înseamnă că o organizație trebuie să comande, să primească, să manipuleze și să depoziteze componente de la câțiva EURO la mii de EURO. Toate acestea pentru a se asigura că produsul potrivit este acolo la momentul potrivit și la prețul potrivit pentru a menține producția în funcțiune. Acest lucru duce la creșterea stocurilor și contravine nevoii de a reduce stocurile și de a crește fluxul de numerar. Gestionarea magaziilor vă permite să externalizați gestionarea magaziei către noi. Vom gestiona furnizorii și vom procesa comenzile pe ERP-ul dumneavoastră și, dacă este necesar, vom implementa o soluție de sprijin pentru gestionarea magaziilor. Echipa noastră va lucra îndeaproape cu dumneavoastră, optimizând gestionarea depozitului și crescând eficiența producției prin gestionarea stocurilor critice și necritice.

Beneficii

  • Manager de operațiuni dedicat și integrarea personalului dvs. existent

  • Reducerea TCO

  • Optimizarea gestionării magaziilor