Video is not available in offline mode
O ramură Rubix în inima fabricii Dvs. Exclusiv dedicată afacerii dumneavoastră, concentrată pe obiectivele dumneavoastră și dedicată succesului dumneavoastră.
Echipa noastră se alătură echipei dvs. pentru a asigura disponibilitatea și eficiența producției, reducând în același timp costurile cu o înțelegere detaliată a instalației, proceselor și preferințelor dvs.
Insite vă oferă acces neîntrerupt la cunoștințele colective de specialitate și la expertiza tehnică a 8.500 de colegi Rubix din întreaga Europă, care lucrează împreună pentru a vă menține liniile în funcțiune. În cazul unei întreruperi neplanificate, serviciul dvs. de urgență nu poate fi mai aproape.
Ne folosim de aceste cunoștințe pentru a vă face un profil al stocului, pentru a ne asigura că dețineți doar ceea ce aveți cu adevărat nevoie și pentru a găsi alternative de înaltă calitate și cu costuri mai mici la piesele OEM - inclusiv din gama noastră de mărci exclusive. În acest proces, vă ajutăm să consolidați furnizorii și produsele, reducând costurile și eliberând capitalul de lucru.
Între timp, gama noastră de soluții de achiziții electronice vă va oferi un proces de cumpărare ușor și eficient, abordând costurile ascunse ale achizițiilor MRO.
În fiecare zi, suntem alături de dumneavoastră, ceea ce ne pune în poziția perfectă pentru a identifica domeniile de îmbunătățire. Aducem întreaga noastră gamă de servicii cu valoare adăugată, care acoperă totul, de la vending și gestionarea magaziilor până la automatizare, monitorizare a stării, reparații și personalizare.
Insite este simplu și rapid de configurat. Noi identificăm cei mai buni oameni pentru dumneavoastră, îi formăm și îi gestionăm. Aceștia sosesc pregătiți să gestioneze cererile și comenzile, să vă ofere suportul tehnic de care aveți nevoie, să vă susțină proactiv obiectivele și să vă raporteze activitățile și progresele înregistrate.
Tot ce avem nevoie de la dumneavoastră este spațiu de birouri, mobilier și acces la rețea, astfel încât ERP-ul nostru să se poată conecta direct la al dumneavoastră.
Beneficii
Prezență și expertiză locală
Economii de costuri
Profilarea stocurilor
Conversie OEM
Consolidarea furnizorilor
Introducerea de servicii și soluții relevante