Video is not available in offline mode
Egy Rubix iroda az Ön gyárában. Kizárólag az Ön vállalkozásának szentelve, az Ön céljaira összpontosítva és az Ön sikere iránt elkötelezve.
Csapatunk csatlakozik az Ön csapatához, hogy az üzemidő és a termelési hatékonyság biztosítása mellett csökkentse a költségeket az Ön üzemének, folyamatainak és preferenciáinak részletes megértésével.
Insite révén Ön folyamatosan hozzáférhet a Rubix Európa-szerte dolgozó 8500 munkatársának kollektív szakismeretéhez és műszaki szakértelméhez, akik együtt dolgoznak azon, hogy az Ön gyártósorai folyamatosan működjenek. Nem tervezett leállás esetén az Ön vészhelyzeti szolgáltatása nem is lehetne közelebb.
Ezt a tudást arra használjuk, hogy profilozzuk készletét, biztosítsuk, hogy csak azt tartsa, amire valóban szüksége van, és hogy az eredeti alkatrészek helyett olcsóbb, kiváló minőségű alternatívákat találjunk - többek között exkluzív márkáink kínálatából. Eközben segítünk Önnek a beszállítók és a termékek konszolidálásában, csökkentve ezzel a költségeket és felszabadítva a működőtőkét.
E-beszerzési megoldásaink eközben egyszerű és hatékony beszerzési folyamatokat biztosítanak, és kezelik az MRO-beszerzés rejtett költségeit.
Minden nap Ön mellett vagyunk, így tökéletes helyzetben vagyunk a fejlesztendő területek azonosításához. Teljes körű értéknövelt szolgáltatásainkkal állunk rendelkezésre, amelyek az automatizálástól kezdve az eszközkiadó automatákon és a raktárkezelésen át az állapotfigyelésig, a javításig és a testreszabásig mindent lefednek.
Az Insite egyszerűen és gyorsan elindítható. Mi azonosítjuk az Ön számára legjobb embereket, kiképezzük és menedzseljük őket. Készen érkeznek a kérések és megrendelések kezelésére, biztosítják az Ön által igényelt technikai támogatást, proaktívan támogatják az Ön célkitűzéseit, és jelentést tesznek a tevékenységekről és az előrehaladásról.
Öntől mindössze irodahelyiségre, bútorokra és hálózati hozzáférésre van szükségünk, hogy az ERP rendszerünk közvetlenül kapcsolódhasson az Önéhez.
Előnyök
Helyi jelenlét és szakértelem
Költségmegtakarítás
Készletprofilozás
OEM kiváltás
Beszállítói konszolidáció
Releváns szolgáltatások és megoldások bevezetése