Az eredeti berendezésgyártók (OEM) - azok a vállalatok, amelyek az Ön üzemében lévő gépeket tervezik, építik és szállítják - mindig azt tanácsolják, hogy hozzájuk forduljon pótalkatrészekért.
Ez jó üzlet számukra, mert ez magas árrést eredményező, ismétlődő bevételt hoz, amely közel tartja Önt a márkájukhoz. Azonban nem ez az egyetlen módja annak, hogy pótalkatrészeket szerezzen be, és valószínűleg nem is ez a leggyorsabb vagy legköltséghatékonyabb. Gyakran előfordul, hogy az OEM gyakran nem maga gyártja az alkatrészt.
Más gyártóktól vagy akár forgalmazóktól vásárolnak, és ráhelyezik a saját címkéjüket, így az ügyfelek számára nehezen azonosítható, hogy túl magas árat fizetnek. Szakembereink megvizsgálják és azonosítják ezeket az alkatrészeket, és alternatívákat kínálnak a piacvezető márkákból, illetve a mi exkluzív márkáinkból.
OEM-átalakítási megoldásunk 5 és 40 százalék közötti mértékben csökkenti az egységárköltségeket. Kiterjedt páneurópai raktárkészletünknek köszönhetően jellemzően muszájból rövidebb átfutási időt tudunk kínálni ezekre az alkatrészekre, mint amit az OEM-től kaphat.
Előnyök
Költségmegtakarítás
Megfelelő termék és minőség
Rövidebb átfutási idő