A gyártóknak gyakran több beszállítójuk is van az MRO-termékek és szolgáltatások tekintetében. Ez bonyolítja a beszerzési folyamatokat, ami azt jelenti, hogy a beszerzési folyamat hosszabb ideig tart és többe kerül, mint kellene.
Egy beszállító fenntartása a rendszerben költséges, 500 és 1000 euró között mozoghat.
A több beszállítóval való együttműködés korlátozza az alkatrészköltségek és az üzemben lévő gépek teljes tulajdonlási költségének csökkentési lehetőségét is.
Segíthetünk Önnek beszállítói konszolidálásában azzal, hogy az összes MRO termékkategóriában széles termék- és szolgáltatáskínálatot kínálunk, amelyet 8000 műszaki szakértőből álló hálózatunk támogat.
Számos vezető beszállító legnagyobb európai vásárlójaként rendkívül versenyképes árakat kínálunk. Ezt széles választékkal, állandó elérhetőséggel és minőségi logisztikával kombináljuk, hogy időben és maradéktalanul megkapja, amire szüksége van.
Ez a méretgazdaságosság és az egyszerűsített beszállítói menedzsment révén egyszerűsített beszerzést és jobb árképzést biztosít.
Előnyök
Költségmegtakarítás
A termék elérhetősége és minősége