Terminál
Az MRO-készletek kezelése összetett lehet. Terminál szolgáltatásunk egy plug-and-play megoldás, amely leegyszerűsíti a kiválasztási, feltöltési és beszerzési menedzsment folyamatot. Meglátogathatja az automatizált tranzakciókérő ablakot, majd választhat az előre jóváhagyott termékekből, amelyek a nap 24 órájában rendelkezésre állnak.
Tudjon meg többetEszközkiadó automaták
A dolgok, amelyekre mindig és mindenkor szüksége van, ott, ahol éppen szüksége van rájuk. Automatáink a megfelelő fogyóanyagokkal feltöltve állnak a gyártósor mellett. Ez biztosítja, hogy a leggyakrabban használt termékek mindig rendelkezésre álljanak, így csökkentve a dolgozók sétálási és várakozási idejét.
Tudjon meg többetInscan
A készlet ellenőrzése és a tételek időben történő feltöltésének biztosítása időigényes és költséges folyamat lehet. Inscan megoldásunk tökéletes azon ügyfelek számára, akiknek megfizethető, hatékony és egyszerű leltározási megoldásra van szükségük. Mi biztosítjuk a vonalkódolvasó technológiát és kezeljük a folyamatos ellenőrzést.
Tudjon meg többetVonalra történő szállítás
Az idő és a rendelkezésre állás a legfontosabb - különösen, ha karbantartásról van szó, legyen az reaktív vagy tervezett. A vonalra szállított megoldásunk azt jelenti, hogy a megfelelő termék a megfelelő időben, a megfelelő helyen van. Azt is jelenti, hogy pontosan oda szállítják, ahol a legnagyobb szükség van rá.
Tudjon meg többet