Ígéretünk

Gyár / Ígéretünk

Az ügyfeleinknek tett ígéretünk

Az ipar kerekeinek forgása

A Rubix azért létezik, hogy az ipar kerekei forogjanak, szerte Európában. A gyártók számára ez azt jelenti, hogy a keresletet kielégítik, és az ígéreteket betartják, akár abban segítünk nekik, hogy a kenyér megsüljön, akár abban, hogy repülőgépek emelkedjenek az égbe, akár abban, hogy egészségesebbé és boldogabbá tegyük az életet. Az ipari forradalom óta a gyárak és üzemek működésben tartása a legfontosabb szempont minden gyártóvállalat számára. Ma is nagyon fontos a rendelkezésre állás, de az európai gyártás igényei és gondjai megsokszorozódtak. A hatékonyság, a fenntarthatóság, a jogszabályi megfelelés, valamint az egészség és biztonság együttesen összetettebbé tették a gyártási folyamatot. A vállalkozásoknak még a bekövetkezésük előtt meg kell oldaniuk a problémákat, csökkenteniük kell a balesetek kockázatát, korlátozniuk kell a környezeti hatásokat, biztosítaniuk kell a jogszabályoknak való megfelelést, javítaniuk kell a termelékenységet, meg kell őrizniük a minőséget, csökkenteniük kell a költségeket és meg kell őrizniük a pénzt. Egyszerűen fogalmazva, a gyártás egy igazán kemény iparág. Olyan sok különböző dologra kell gondolni, és ezek mind olyan fontosak, hogy nem lehet kiválasztani, hogy mire koncentráljunk. Nehéz mindent jól csinálni.

Az ügyfelek igényeinek megértése, problémamegoldás

A Rubix egy olyan vállalkozás, amely a kihívásoknak való megfelelésre készült. A problémamegoldás szelleme által inspirált nevünkkel megoldást kínálunk a növekvő összetettséggel járó problémákra - egy olyan partnert, amely segít kielégíteni a 21. századi európai gyártás sokrétű és egymással összefüggő igényeit. Többek vagyunk, mint dobozok mozgatása, 8500 alkotó és cselekvő, akik műszaki szakértelemmel és mély ügyfélismerettel felvértezve átalakítják az ipari termékek és megoldások szállítását Európa-szerte, hogy ügyfeleink üzletét előre vigyék. Az európai gyártás legnagyobb neveivel együttműködve megértjük az ipar egyedi kihívásait és követelményeit a különböző ágazataiban. A vegyi anyagoktól az édességgyártásig, az autóipartól a repülőgépgyártásig, a gyógyszeripartól a szénsavas italokig mindenre olyan megoldásokat kínálunk, amelyek az egyes ügyfelek egyedi igényeinek megfelelően vannak kialakítva. Biztosítjuk számukra a szükséges támogatást az üzemekben, Nyugat-Európában és a gyorsan növekvő kelet-európai gazdaságokban egyaránt.

Partnerségben dolgozni

A sikert partnerségben érhetjük el, és az európai kulcsügyfél-struktúránkon keresztül ügyfeleink számára kijelölt személyeket biztosítunk, akik európai szinten felelősek a sikerért. Ők a helyi fióktelepekkel és az Insite™ csapatokkal együtt dolgoznak, hogy támogassák az ügyfél mérnöki, karbantartási és telephelyvezetői csapatait a szerződések következetes végrehajtása érdekében minden piacon, üzemben és gyártósoron. Amikor szerződést kötünk, írásos kötelezettségvállalást teszünk a költségek csökkentésére. Annyira biztosak vagyunk abban, hogy sikerrel járunk, hogy garantáljuk, hogy kifizetjük ügyfeleinknek az általunk vállalt, de elmaradó költségmegtakarítást. Az általunk megoldott problémák összetettek, de ügyfeleink számára megkönnyítjük a velünk való üzletkötést. Lehetővé tesszük ügyfeleink számára, hogy több beszállítót konszolidáljanak, miközben egyszerűsítjük az MRO beszerzési folyamatot az e-beszerzési megoldások átfogó csomagjával. Amikor nem az ügyfeleink mellett dolgozunk, a sárga biztonsági vonalon túl, szakértelmünk és műszaki szakértelmünk egy gombnyomással mindig rendelkezésre áll. Az ügyfelek webshopjainkon keresztül kérdéseket tehetnek fel, terméktanácsot kaphatnak és árajánlatokat kérhetnek, míg ügyfélmenedzsereink ezzel párhuzamosan bejelentkezhetnek az ügyfélfiókba, és végigvezethetik őket a rendelési folyamaton. Megközelítésünk digitális, emberi támogatással.

Egyedülálló páneurópai lábnyom

Egy olyan iparágban, ahol a méret számít, mi vagyunk az egyetlen páneurópai forgalmazó, amely az összes prémium márkát forgalmazza. A nemzetközi vállalatok több telephelyén kínálunk választékot, elérhetőséget és értéknövelt sorozatokat, miközben még a legkisebb, egy telephelyen működő gyártók is élvezhetik vásárlóerőnk előnyeit. Négy fő termékkategóriánkban 2,5 millió cikket tartunk raktáron. Szoros kapcsolatokat ápolunk a legnagyobb beszállítókkal, és sokuk számára mi vagyunk a legnagyobb európai vásárló.

Speciális ismeretek és műszaki szakértelem

Kiterjedt tudásunkat és tapasztalatainkat exkluzív márkáink kifejlesztésébe is belefektettük, amelyek minőséget és teljesítményt kínálnak alacsonyabb áron. De a márkától függetlenül, nem elég, ha csak egy termékkel rendelkezünk. Ügyfeleinknek az adott alkalmazáshoz megfelelő termékre van szükségük. Megértjük a termelési környezetük egyedi igényeit, és el tudjuk juttatni hozzájuk, bárhová és bármikor, amikor csak szükségük van rá. Ezért az általunk értékesített termékek 95%-a valamilyen szintű műszaki tanácsadással jár. Ha egy termék nincs helyben raktáron, akkor 22 piacra kiterjedő csoportunk összesített készletét vesszük igénybe, hogy megtaláljuk a terméket. Ez a méretgazdaságosság előnye. És aztán időben és maradéktalanul kiszállítjuk a terméket.

Értéknövelt szolgáltatások

De ez még nem minden. A termékek önmagukban nem képesek megoldani az európai gyártás problémáit. Csak a termékek és a szolgáltatások együtt tarthatják a kerekeket mozgásban. Ehhez szükség van a földön lévő bakancsokra és a szobában lévő agyakra. A gyártóknak speciális tanácsadásra, rálátásra és szolgáltatásokra van szükségük, amelyeket mély szakismeretekkel rendelkező műszaki szakértők nyújtanak. Legyen szó logisztikai szolgáltatásainkról, mint például az ipari automaták, a szkennelés és a raktárkezelés, műszaki szolgáltatásokról, beleértve a testreszabást, a javítást és a kalibrálást, vagy mérnöki szolgáltatásokról, mint például az állapotfigyelés, az energiagazdálkodás és az automatizálás, Európa minden szegletében vannak műszaki tanácsadóink.

Még nincs vége

A Rubix az európai gyártás változó igényeinek kielégítésére jött létre. Átfogó termék-, szolgáltatás- és megoldáskínálatunkkal az ipar kerekeit tartjuk mozgásban Európa-szerte. Felforgatjuk az ipari disztribúció hagyományos üzleti modelljét, és még nem fejeztük be.