Video is not available in offline mode
A nem tervezett leállások kockázatának kezelése, a hatékonyság javítása és a költségek csökkentése.
Állapotfelügyeleti szolgáltatásaink az Ön gyártási és feldolgozási környezetének igényeihez igazíthatók. Olyan megoldásokat kínálunk, amelyek mind az általános kritikus berendezések, mind az alapvető gyártási folyamatok rendkívül kritikus berendezéseinek standard felügyeletére kiterjednek - holisztikus, megelőző karbantartási megközelítést alkotva.
A kulcsfontosságú kritikus berendezések számára közvetlenül a helyszínen folyamatos felügyeletet és elemzést biztosító technológiát tudunk biztosítani. Más kritikus berendezések számára online állapotfelügyeletet és prediktív karbantartást kínálunk költséghatékony megoldásokon keresztül.
Ez érzékelő, gateway és felhő megoldásokat, valamint analitikát használ egy jelentési megoldással kombinálva, amely jó áttekintést nyújt ügyfeleinknek a teljesítményről. Az online állapotfigyelés mellett mérnöki csapatunkat is elküldhetjük állapotfelmérésre.
Olyan karbantartási ütemtervet biztosítunk, amely az Ön igényeihez igazodik, csökkentve a meghibásodás esélyét, a sürgős javítások költségeit és a kritikus cserealkatrészekre való várakozással töltött időt.
Szolgáltatásunk célja, hogy segítsük Önt abban, hogy proaktív legyen, és még azelőtt kezelje a problémákat, mielőtt azok sürgőssé és költségessé válnának. Tisztában vagyunk azzal, hogy milyen hírnévkárosodást okozhat egy vevői határidő elmulasztása.
Alapos állapotfigyelési megközelítésünk azt jelenti, hogy Ön csökkentheti a nem tervezett leállások vagy a cserealkatrészekre várakozással elvesztegetett idő kockázatát - mindezt egyetlen egyszerű jelentési platformon.
Számos különböző szolgáltatást kínálunk a rezgéselemzéstől és a termográfiai auditoktól kezdve a légszivárgás-felderítésen át a kenőanyag-vizsgálatig.
És ahogy a Rubix-tól elvárható, a legpontosabb, iparágvezető berendezéseket használjuk. A triaxiális gyorsulásmérőkkel végzett rezgéselemzéshez hasonló technikák úttörőjeként szakismeretekkel állunk ügyfeleink rendelkezésére.
Műszaki szakértőink az Ön telephelyére is elmehetnek, és több mint 8000 kollégánk kollektív tudását és tapasztalatát kamatoztathatják, akik az összes főbb iparágban és 22 európai piacon dolgoznak.
Előnyök
Csökkentett állásidő
Fokozott költségmegtakarítás
Megnövelt biztonság
Csökkentett munkaerőköltség