Monitorowanie stanu technicznego maszyn
Fabryka /
Monitorowanie stanu technicznego maszyn
Fabryka /
Monitorowanie stanu technicznego maszyn
Video is not available in offline mode
Zarządzanie ryzykiem nieplanowanych przestojów, poprawa wydajności i redukcja kosztów.
Nasze usługi monitorowania stanu technicznego maszyn mogą być dostosowane do wymagań Twojego środowiska. Oferujemy rozwiązania, które obejmują zarówno monitorowanie standardowe jak i zaawansowane - dla urządzeń wysoce krytycznych wykorzystywanych w głównym procesie produkcyjnym. Tworzymy tym samym w pełni holistyczne podejście do konserwacji predykcyjnej.
Dla urządzeń krytycznych możemy zapewnić technologię stałego monitorowania i analizy bezpośrednio na miejscu. W przypadku pozostałych urządzeń oferujemy monitorowanie stanu online i konserwację predykcyjną wykorzystując najbardziej skuteczne i ekonomiczne rozwiązania.
Jesteśmy w stanie zapewnić Ci wymagany przegląd wydajności dzięki zastosowaniu czujników, bram, rozwiązań chmurowych, aż po analitykę połączoną z rozwiązaniami raportowymi. Poza monitorowaniem stanu online możemy również zaproponować Ci kontrolę, którą przeprowadza nasz doświadczony zespół inżynierów.
Możesz być pewien, że harmonogram konserwacji dostosowany będzie do Twoich indywidualnych potrzeb, zmniejszając prawdopodobieństwo wystąpienia awarii, koszty pilnych napraw i czas oczekiwania na krytyczne części zamienne.
Nasza usługa pomoże Ci w byciu proaktywnym, w rozwiązywaniu problemów zanim staną się pilne i kosztowne. Doskonale rozumiemy jakie szkody dla reputacji firmy może spowodować niedotrzymanie terminu przez klienta.
Nasze dogłębne podejście do monitorowania stanu oznacza, że możesz zmniejszyć ryzyko nieplanowanego przestoju lub straty czasu w oczekiwaniu na części zamienne - wszystko to na jednej prostej platformie raportowania.
Oferujemy szereg różnych usług, od analizy drgań i audytów termograficznych, po wykrywanie wycieków powietrza i testowanie środków smarnych.
Używamy najbardziej precyzyjnych, wiodących w branży urządzeń. Będąc pionierami w takich technikach jak analiza drgań z wykorzystaniem trójosiowych akcelerometrów posiadamy specjalistyczną wiedzę, gotową do wykorzystania przez naszych klientów.
Nasi eksperci techniczni są do Twojej dyspozycji, służąc wiedzą i doświadczeniem ponad 8000 współpracowników pracujących we wszystkich głównych sektorach przemysłu w 22 krajach Europy.
Korzyści
Skrócenie czasu przestoju
Zwiększona oszczędność kosztów
Poprawa bezpieczeństwa
Redukcja kosztów pracy pracownika