Video is not available in offline mode
Zdarza się, że części których potrzebujesz są dostarczane w formacie, kształcie czy ilości nieodpowiednim dla Twoich maszyn czy środowiska produkcyjnego.
Nasze spersonalizowane usługi rozwiązują ten problem i zapewniają, że części są gotowe do pracy, którą mają wykonać.
Nieodpowiednie części mogą powodować problemy z utrzymaniem ruchu - prowadzić do awarii czy sytuacji, że maszyna nie pracuje z pełną wydajnością.
W Rubix posiadamy wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu części wykonanych na indywidualne zamówienie, zarówno przez nasz warsztat jak i naszych zaufanych partnerów. Są to zarówno proste modyfikacje, jak cięcie pasów czy odcinkowanie łańcuchów jak i te bardziej złożone i zaawansowane usługi typu projekt szytego na miarę rozwiązania dla specjalnej aplikacji.
Niezależnie od potrzeb, nasze usługi dostosowywania do indywidualnych potrzeb poprawiają żywotność i wydajność Twojej fabryki - redukując czas potrzebny na konserwację i przestoje.
Korzyści
Właściwy produkt, odpowiednia jakość
Ciągłość pracy
Oszczędność kosztów