Automatyzacja

Fabryka / Automatyzacja

Video is not available in offline mode

Automatyzacja w procesach produkcyjnych jest możliwa wszędzie tam, gdzie człowiek wykonuje prostą, powtarzalną pracę.

Nasze usługi obejmują unikalne połączenie kompetencji w zakresie projektowania, sterowania i instalacji rozwiązań zautomatyzowanych oraz konserwacji, napraw i remontów. Pozwala nam to na kształtowanie systemów produkcyjnych z potencjałem produkcji 24/7. Z kolei Tobie i Twojemu zespołowi pozwala to utrzymać przewagę nad konkurencją. Nie budujemy pełnych linii produkcyjnych, ale skupiamy się na wybranych częściach produkcji, które wymagają automatyzacji. Nasza oferta obejmuje wdrożenie szeregu systemów automatyzujących linie produkcyjne z zakresu: techniki liniowej, systemów sterowania, robotyki i programowania liniowego. Rozwiązania te poprawiają wydajność, obniżają koszty, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo i wspierając cele zrównoważonego rozwoju. Dzięki ofercie automatyzacji jesteśmy w stanie zapewnić Twojej firmie zabezpieczenie ciągłości procesu produkcyjnego, zwiększenie produktywności i obniżenie kosztów. Zabierając Cię w podróż w kierunku automatyzacji możemy również dostarczyć produkty i usługi uzupełniające.

Korzyści

  • Oszczędność kosztów

  • Zwiększona wydajność

  • Poprawa bezpieczeństwa na terenie zakładu