Kiosk
Zarządzanie zapasami MRO może być skomplikowane. Nasza usługa Kiosk to rozwiązanie typu plug-and-play, które upraszcza proces wyboru, uzupełniania zapasów i zarządzania zakupami. Dzięki opcji automatycznego żądania transakcji możesz wybrać produkt z zatwierdzonego wcześniej asortymentu, dostępnego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Dowiedz się więcejInvend
Rozwiązanie, które sprawia, że towar, którego potrzebujesz jest w zasięgu ręki. Nasze maszyny wydające są ulokowane blisko Twojej linii produkcyjnej i zaopatrzone w odpowiednie materiały eksploatacyjne. Dzięki temu najczęściej używane przez Ciebie produkty są zawsze dostępne. Twoi pracownicy nie muszą już tracić czasu na przejście z jednego końca zakładu na drugi po to tylko, aby zmienić parę rękawic.
Dowiedz się więcejInscan
Sprawdzanie zapasów i upewnianie się, że produkty są uzupełniane na czas może być czasochłonnym i kosztownym procesem. Nasza usługa Inscan jest idealna dla klientów, którzy potrzebują niedrogiego, wydajnego i łatwego w użyciu rozwiązania inwentaryzacyjnego. Dostarczamy technologię skanowania kodów kreskowych i zarządzamy zapasami poprzez bieżącą kontrolę.
Dowiedz się więcejBezpośrednia dostawa na linię produkcyjną
Czas i dostępność mają kluczowe znaczenie - zwłaszcza w przypadku konserwacji, zarówno reaktywnej, jak i planowej. Nasza usługa bezpośredniej dostawy na linię produkcyjną oznacza dla Ciebie posiadanie właściwego produktu we właściwym czasie i we właściwym miejscu. Dostawa towaru następuje dokładnie tam, gdzie jest najbardziej potrzebny.
Dowiedz się więcej