Video is not available in offline mode
Oddział Rubix znajdujący się w sercu Twojego zakładu. Wyłącznie do Twojej dyspozycji, skoncentrowany na Twoich celach i zaangażowany w Twój sukces.
Poprzez usługę Rubix Insite łączymy wspólne siły, aby zapewnić wydajność i efektywność Twojej produkcji przy jednoczesnej redukcji kosztów. Pracownik Rubix staje się częścią Twojego zespołu po to, aby jak najlepiej zrozumieć Twoje potrzeby, preferencje, poznać procesy i stosowane aplikacje, tak aby dobrać najodpowiedniejsze rozwiązania.
Insite zapewnia nieprzerwany dostęp do zbiorowej wiedzy technicznej 8500 pracowników Rubix w całej Europie, którzy nieustannie pracują po to, aby zapewnić Ci ciągłość produkcji. W przypadku nieplanowanego przestoju, Twój awaryjny serwis jest zaraz obok i gotowy, aby Ci pomóc.
Wykorzystujemy naszą rozległą wiedzę, aby stworzyć profil Twoich zapasów, upewnić się, że posiadasz tylko to, czego naprawdę potrzebujesz i znaleźć tańsze, wysokiej jakości alternatywy dla części OEM - również z naszej oferty marek na wyłączność. W tym procesie pomagamy Ci skonsolidować dostawców i ustandaryzować produkty, redukując koszty i uwalniając kapitał obrotowy.
W międzyczasie, nasza gama rozwiązań w zakresie e-Procurement zapewni łatwy i efektywny proces zakupu, zajmując się ukrytymi kosztami zakupów MRO.
Każdego dnia jesteśmy blisko Ciebie, co pozwala nam poznać Twoje procesy i zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Oferujemy pełen zakres usług wartości dodanej, od automatów wydających i zarządzanie magazynami po automatyzację, monitorowanie stanu technicznego maszyn, naprawy i spersonalizowane usługi.
Usługa Insite jest łatwa i szybka do wdrożenia. Wybieramy dla Ciebie najlepszych pracowników, szkolimy ich i zarządzamy nimi. Gdy pojawiają się w Twoim zakładzie są oni gotowi do obsługi zgłoszeń i zamówień, zapewniają potrzebne wsparcie techniczne, proaktywnie wspierają Twoje cele oraz raportują działania i postępy.
Jedyne czego będziemy potrzebować od Ciebie to przestrzeń biurowa, meble i dostęp do sieci, aby połączyć nasz system ERP bezpośrednio z Twoim.
Korzyści
Lokalna obecność i doświadczenie
Oszczędność kosztów
Profilowanie zapasów
Zamiana części OEM
Konsolidacja dostawców
Wprowadzanie odpowiednich usług i rozwiązań