Audyt sprężonego powietrza

Fabryka / Audyt sprężonego powietrza

Video is not available in offline mode

Systemy sprężonego powietrza są na szeroką skalę stosowane w przemyśle. Wiele zakładów produkcyjnych wykorzystujących sprężone powietrze zmaga się z jego wyciekami, co z kolei jest największym źródłem kosztownych strat energii.

Dzięki audytom sprężonego powietrza pomagamy naszym klientom zwiększyć wydajność i niezawodność produkcji, obniżyć koszty i zminimalizować negatywny wpływ na środowisko. W każdym zakładzie wykorzystującym sprężarki, około 30% kosztów energii elektrycznej stanowi wytwarzanie sprężonego powietrza. Z tego średnio 20% - 40% wytworzonego sprężonego powietrza tracone jest przez nieszczelności w instalacji. Jest to znaczący koszt dla firmy, szczególnie w przypadku wielu linii w wielu lokalizacjach. Nasze audyty sprężonego powietrza pomagają zredukować niepotrzebne koszty jednocześnie wspierając cele zrównoważonego rozwoju. Jeśli podejrzewasz wycieki sprężonego powietrza w instalacjach, skontaktuj się z nami. Wspólnie uzgodnimy zakres badania, zanim nasi inżynierowie przeprowadzą kompleksowy audyt przy użyciu najnowocześniejszych narzędzi. Wyniki audytu są rejestrowane na specjalnej platformie, która umożliwia nam dostarczanie raportu dla konkretnej lokalizacji, jak również zapewnia raportowanie scentralizowane dla wszystkich zakładów klienta. Raport z audytu zawiera informacje na temat każdej nieszczelności, w tym zdjęcia, szczegóły dotyczące strat energii, kosztów i wpływu na emisję CO2 w skali roku. Znajduje się w nim również część ze wskazaniem działań wymaganych do rozwiązania problemu. Jeśli zdecydujesz się na naprawę, oszacujemy okres potrzebny do zwrotu kosztów naprawy. Możesz być pewien, że zdobędziemy wszelkie potrzebne części i wykonamy zadanie profesjonalnie. Po dokonaniu naprawy możemy ponownie przeprowadzić audyt, aby upewnić się, że podjęte działania przyniosły oczekiwane rezultaty. Koszt badania szczelności zależy od wielkości (powierzchni) obiektu, ilości linii dystrybucji sprężonego powietrza oraz liczby końcowych punktów zasilanych tymże powietrzem (np. maszyny, narzędzia, dysze itp.) Audyt przeprowadza co najmniej jeden inżynier, a opłata kalkulowana jest w zależności od ilości inżynierów i dni spędzonych w zakładzie klienta. W większości przypadków koszt takiego przeglądu pokrywany jest już po upływie miesiąca pracy od zakończenia napraw.

Korzyści

  • Obniżenie kosztów

  • Redukcja CO2

  • Większa przejrzystość we wszystkich lokalizacjach dzięki platformie raportującej

Zrównoważona produkcja

 

Usługa ta spełnia wszystkie założenia znaku zrównoważonej produkcji Rubix. Oznacza to, że zapewnia ona naszym klientom weryfikowalne korzyści środowiskowe, pomagając im w redukcji emisji. Aby uzyskać więcej informacji na temat znaku, obejrzyj krótką animację.

 

Obejrzyj Teraz