Video is not available in offline mode
A sűrített levegős rendszereket széles körben használják az iparban. Minden olyan telephelyen, ahol ezeket használják, a levegőszivárgás az elkerülhető energiapazarlás legnagyobb forrása.
A levegőszivárgással kapcsolatos felméréseink segítenek a hatékonyság javításában, a költségek csökkentésében és a környezeti hatások minimalizálásában.
Minden kompresszorokat használó üzem esetében a villanyszámla körülbelül 30%-át a kompresszorok működtetése teszi ki. Ebből átlagosan 20-40% a levegőszivárgás miatt vész el, ami jelentős költséget jelent a vállalkozás számára, különösen azoknál, ahol több telephelyen több vezeték van.
A levegőszivárgással kapcsolatos felméréseink segítenek csökkenteni ezt a felesleges költséget, miközben támogatják az Ön fenntarthatósági céljait. Ha azt gyanítja, hogy levegőszivárgás van, egyeztetünk Önnel a felmérés hatóköréről, mielőtt mérnökeink a legmodernebb eszközökkel elvégzik az átfogó ellenőrzést.
A kimenetelt külön erre a célra létrehozott platformunkon rögzítjük, amely lehetővé teszi számunkra, hogy a felmérés eredményeit helyben szolgáltassuk, valamint központosított jelentést nyújtsunk az összes telephelyen.
Az ellenőrzési jelentés minden egyes szivárgásról tartalmaz információt, beleértve képeket, az energiaveszteség részleteit, a költségeket és a CO2-hatást éves szinten.
A jelentés tartalmazza a probléma kijavításához szükséges alkatrészeket és intézkedéseket is. Ha elvégezteti a javítást, megadjuk a költségek becsült megtérülési idejét.
Amint az lehetséges, beszerezzük a szükséges alkatrészeket és elvégezzük a munkát az Ön számára. Ezután visszatérhetünk a helyszínre, és újra elvégezhetjük az ellenőrzést, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy az intézkedések meghozták a várt előnyöket.
A felmérés költsége a helyszín méretétől, a sűrített levegős rendszerek számától és a hatókörben meghatározott rendszerhatároktól függ.
Az auditot legalább egy mérnök végzi, és a díjat mérnökönként és naponta számoljuk fel. A legtöbb esetben a felmérés költségét a javítások elvégzése után mindössze egy hónapos üzemeltetés fedezi.
Előnyök
Költségcsökkentés
CO2-csökkentés
Átláthatóság a telephelyek között a vezetői jelentéseken keresztül
Fenntartható gyártás
Ez a szolgáltatás megfelel a Rubix fenntartható gyártási védjegynek. Ez azt jelenti, hogy igazolható környezeti előnyöket biztosít ügyfeleink számára, segítve őket a károsanyag-kibocsátás csökkentésében. A védjegyről további információkat a rövid animációban talál.

Megnézem Most