Studiu privind scurgerile de aer
Fabrica /
Studiu privind scurgerile de aer
Fabrica /
Studiu privind scurgerile de aer
Video is not available in offline mode
Sistemele de aer comprimat sunt utilizate pe scară largă în industrie. În orice loc care le utilizează, scurgerile de aer reprezintă cea mai mare sursă de risipă de energie care poate fi evitată.
Studiile noastre privind scurgerile de aer contribuie la îmbunătățirea eficienței, reducerea costurilor și minimizarea impactului asupra mediului.
Pentru orice instalație care utilizează compresoare, aproximativ 30% din factura de energie electrică este dedicată funcționării acestora. Din acest procent, o medie de 20% - 40% se pierde prin scurgeri de aer, ceea ce reprezintă un cost semnificativ pentru întreprindere, în special pentru cele care au mai multe linii în mai multe locații.
Studiile noastre privind scurgerile de aer ajută la reducerea acestor costuri inutile, sprijinind în același timp obiectivele dumneavoastră de sustenabilitate. Dacă bănuiți că aveți scurgeri de aer, vom conveni cu dumneavoastră asupra domeniului de aplicare al studiului înainte ca inginerii noștri locali să finalizeze auditul cuprinzător cu ajutorul unor instrumente de ultimă generație.
Rezultatul este înregistrat pe platforma noastră dedicată, care ne permite să livrăm rezultatele sondajului la nivel local, precum și să furnizăm rapoarte centralizate pentru toate locațiile și piețele.
Raportul de audit conține informații despre fiecare scurgere, inclusiv imagini, detalii despre pierderile de energie, costuri și impactul CO2 pe bază anuală.
Raportul include, de asemenea, piesele și acțiunile necesare pentru remedierea problemei. Dacă veți continua cu reparațiile, vă oferim o perioadă estimată de amortizare a costurilor de reparație.
După cum vă așteptați, putem procura piesele necesare și putem finaliza lucrările pentru dumneavoastră. Apoi, ne putem întoarce la fața locului și putem efectua din nou auditul pentru a ne asigura că acțiunile ulterioare au adus beneficiile așteptate.
Costul studiului va dPPEnde de mărimea amplasamentului, de numărul de sisteme de aer comprimat și de limitele sistemului care au fost definite în domeniul de aplicare.
Pentru efectuarea auditului va fi nevoie de cel puțin un inginer, iar tariful este perceput pentru fiecare inginer, pe zi. În cele mai multe cazuri, costul auditului este acoperit cu doar o lună de funcționare, odată ce reparațiile sunt finalizate.
Beneficii
Reducerea costurilor
Reducerea emisiilor de CO2
Transparență în toate locațiile prin raportare de management
Producție durabilă
Acest serviciu se califică pentru marca de fabricație sustenabilă Rubix. Aceasta înseamnă că oferă clienților noștri beneficii verificabile pentru mediu, ajutându-i să reducă emisiile. Pentru mai multe informații despre marcă, vă rugăm să urmăriți scurta animație.

Priviți Acum