Video is not available in offline mode
Systémy stlačeného vzduchu se v průmyslu používají ve velké míře. Na všech pracovištích, kde se používají, jsou úniky vzduchu největším zdrojem plýtvání energií, kterému lze předejít.
Naše průzkumy úniků vzduchu pomáhají zlepšit efektivitu, snížit náklady a minimalizovat dopad na životní prostředí.
U všech zařízení, která používají kompresory, připadá přibližně 30 % nákladů na elektřinu na jejich provoz. Z toho se průměrně 20-40 % ztrácí únikem vzduchu, což představuje pro podnik značné náklady, zejména pro ty, které mají více linek na více místech.
Naše průzkumy úniků vzduchu pomáhají snížit tyto zbytečné náklady a zároveň podporují vaše cíle v oblasti udržitelnosti. Pokud máte podezření, že u vás dochází k únikům vzduchu, dohodneme s vámi rozsah průzkumu ještě předtím, než naši místní technici provedou komplexní audit pomocí nejmodernějších nástrojů.
Výsledek je zaznamenán na naší specializované platformě, která nám umožňuje poskytovat výsledky průzkumu na místní úrovni a zároveň poskytuje centralizované hlášení pro všechna pracoviště a trhy.
Zpráva z auditu obsahuje informace o každém úniku, včetně obrázků, podrobností o energetických ztrátách, nákladech a dopadu na emise CO2 na roční bázi.
Zpráva také obsahuje části a opatření potřebná k odstranění problému. Pokud budete pokračovat v opravách, uvedeme odhadovanou dobu návratnosti nákladů na opravu.
Jak jste očekávali, můžeme pro vás potřebné díly zajistit a práci dokončit. Poté se můžeme na místo vrátit a znovu provést audit, abychom se ujistili, že následná opatření přinesla očekávaný přínos.
Náklady na průzkum budou záviset na velikosti pracoviště, počtu systémů stlačeného vzduchu a hranicích systému, které byly definovány v rozsahu.
Audit bude provádět minimálně jeden technik a účtujeme si ho za den a za jednoho technika. Ve většině případů se náklady na průzkum pokryjí již při jednom měsíci provozu po dokončení oprav.
Výhody
Snížení nákladů
Snížení emisí CO2
Transparentnost napříč závody prostřednictvím manažerských reportů
Udržitelná výroba
Tato služba splňuje podmínky pro udělení značky Rubix pro udržitelnou výrobu. To znamená, že našim zákazníkům přináší ověřitelné ekologické výhody a pomáhá jim snižovat emise. Další informace o značce naleznete v krátké animaci.

Sledujte Nyní