Video is not available in offline mode
Řízení rizika neplánovaných odstávek, zvýšení efektivity a snížení nákladů.
Naše služby monitorování klimatizace lze přizpůsobit požadavkům vašeho výrobního a zpracovatelského prostředí. Nabízíme řešení, která pokrývají jak standardní monitorování obecných kritických zařízení, tak i vysoce kritických zařízení v hlavním výrobním procesu - tvoří ucelený přístup k prediktivní údržbě.
Pro klíčová kritická zařízení můžeme zajistit technologii s neustálým monitorováním a analýzou přímo na místě. Pro ostatní kritická zařízení nabízíme online monitorování stavu a prediktivní údržbu prostřednictvím nákladově efektivních řešení.
Ta využívá senzory, brány a cloudová řešení a analýzy v kombinaci s řešením pro reporting, které našim zákazníkům poskytují dobrý přehled o výkonnosti. Kromě online sledování stavu můžeme také vyslat náš technický tým, aby provedl kontrolu stavu.
Zajistíme vám plán údržby, který je šitý na míru vašim potřebám, čímž snížíme pravděpodobnost poruchy, náklady na neodkladné opravy a čas strávený čekáním na kritické náhradní díly.
Cílem našich služeb je pomoci vám být proaktivní a řešit problémy dříve, než se stanou naléhavými a nákladnými. Chápeme, jakou škodu na pověsti může způsobit nedodržení termínu pro zákazníka.
Díky našemu přístupu k hloubkovému monitorování stavu můžete snížit riziko jakýchkoli neplánovaných odstávek nebo ztraceného času při čekání na náhradní díly - to vše na jedné jednoduché platformě pro reporting.
Nabízíme řadu různých služeb od analýzy vibrací a termografických auditů až po detekci úniku vzduchu a testování maziv.
A jak se dá od společnosti Rubix očekávat, používáme nejpřesnější špičkové vybavení v oboru. Jako průkopníci v technikách, jako je analýza vibrací pomocí tříosých akcelerometrů, máme po ruce odborné znalosti připravené pro naše zákazníky.
Naši techničtí odborníci jsou k dispozici na vašem pracovišti a přinášejí kolektivní znalosti a zkušenosti více než 8 000 kolegů, kteří pracují ve všech hlavních průmyslových odvětvích a na 22 evropských trzích.
Výhody
Zkrácení prostojů
Zvýšená úspora nákladů
Zvýšená bezpečnost
Snížení nákladů na pracovní sílu