Védelem, higiénia, biztonság és vegyi anyagok

Gyár /Műszaki termékismeret/ Védelem, higiénia, biztonság és vegyi anyagok

Megértjük, hogy munkatársainak védelme az Ön számára a legfontosabb, és tudjuk, hogy az előírások megkövetelik, hogy a termelés folytatásához megfelelő egyéni védőfelszerelést biztosítson.

A koronavírus kockázatának folyamatos kezelése során a további higiéniai és fertőzésmegelőzési intézkedések bevezetésének követelménye csak tovább bonyolítja a telephely biztonságának biztosítását. Az Ön feldolgozási környezetére és az üzemében betöltött szerepekre vonatkozó leghatékonyabb megoldás meghatározásához speciális ismeretekre, műszaki szakértelemre és széles körű tapasztalatra van szükség. Ha még nem tudja a választ, a PPE audit szolgáltatásunk az Ön megoldása. Fontos, hogy tudja, mire van szüksége, de létfontosságú, hogy mindig rendelkezésre álljon. Mi vagyunk Európa legnagyobb ipari forgalmazója, így hozzáférhet a 22 európai piacunkon tartott készlethez. A legtöbb termék 48 órán belül rendelkezésre áll, míg exkluzív márkánk, a GISS tetőtől talpig védelmet kínál, garantált elérhetőséggel bármely európai telephelyen. Egyedi igények esetén PPE testreszabási szolgáltatásunk révén hozzáférhet csapatunkhoz és a vezető beszállítókhoz, hogy megtalálják az Ön igényeinek megfelelő megoldást.

kb. 300,00 cikk

  • Védelem tetőtől talpig

  • Leesésvédelem

  • Takarító eszközök

  • Higiéniai felszerelés

  • Helyszíni biztonság

  • Vegyszerek és ragasztók

Exkluzív márkák

Legfontosabb szállítók

Kapcsolódó szolgáltatások