Invend

Video is not available in offline mode

Rozwiązanie, które sprawia, że towar, którego potrzebujesz jest w zasięgu ręki.

Nasze maszyny wydające są ulokowane blisko Twojej linii produkcyjnej i zaopatrzone w odpowiednie materiały eksploatacyjne. Dzięki temu najczęściej używane przez Ciebie produkty są zawsze dostępne. Twoi pracownicy nie muszą już tracić czasu na przejście z jednego końca zakładu na drugi po to tylko, by zmienić parę rękawic. Monitorujemy i analizujemy zużycie i oferujemy pełną kontrolę tego, co trafia do automatów. Oznacza to, że zapasy są w pełni dostosowane do potrzeb Twojego zakładu. Oznacza to też, że maszyny zawierają tylko te towary, które są naprawdę przez Ciebie wymagane. Nie ma mowy tutaj o prawdopodobieństwie. Dzięki regularnym przeglądom i uzupełnianiu zapasów nie dochodzi do spadku wydajności - Twój pracownik nie musi czekać na niezbędny dla niego artykuł. A ponieważ w naszych maszynach znajdują się wyłącznie produkty spełniające wymagania i obowiązujące normy, możesz być pewien, że przestrzegane są najlepsze praktyki. Otrzymujesz również regularne raporty na temat zużycia i poniesionych kosztów, co daje Ci pełną kontrolę. Nasze rozwiązanie Invend zapewnia znaczną redukcję kosztów, zużycia produktów oraz poprawia kontrolę wydatków.

Korzyści

  • Redukcja zużycia

  • Optymalizacja kapitału obrotowego

  • Dostępność 24/7 i produkty zgodne z obowiązującymi normami

  • Zwiększona wydajność pracowników

  • Bezpieczeństwo pracowników